NTスイベル
トリプルサルカンC
日本製
用途
胴付き仕掛の枝針用に最適!
色
クロ
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72725155
TXC14
20.7
14
【枝】8.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725164
TXC12
22
12
【枝】8.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725180
TXC10
26.7
10
【枝】13
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725189
TXC7
33.2
7
【枝】23
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725198
TXC5
36.5
5
【枝】25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725207
TXC3
40.5
3
【枝】30
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725216
TXC2
42
2
【枝】42
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725225
TXC1
42
1
【枝】44
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725234
TXC01
53
1/0
【枝】59
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725250
TXC02
56
2/0
【枝】63
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725259
TXC03
63
3/0
【枝】72
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725268
TXC04
67
4/0
【枝】77
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725277
TXC05
70
5/0
【枝】89
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください