トリプルサルカンB

トリプルサルカンB - NTスイベル

日本製

用途胴付き仕掛の枝針用に最適!クロ内容量1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
全13種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72725024TXB1420.714【枝】8.1
オープン
3,490
3,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725040TXB122212【枝】8.5
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725049TXB1026.710【枝】13
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725058TXB733.27【枝】23
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725067TXB536.55【枝】25
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725076TXB340.53【枝】30
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725085TXB2422【枝】42
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725094TXB1421【枝】44
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725110TXB01531/0【枝】59
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725119TXB02562/0【枝】63
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725128TXB03633/0【枝】72
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725137TXB04674/0【枝】77
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725146TXB05705/0【枝】89
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする