NTスイベル
インター付ベアリング
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724376
RIYB0
24.4
クロ
0
5.9
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724385
RIYB1
25
クロ
1
5.9
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724394
RIYB2
28.2
クロ
2
14
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724410
RIYB3
32.8
クロ
3
19
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724419
RIYB4
41.2
クロ
4
23
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724428
RIYB5
51.6
クロ
5
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724437
RIYB6
60.4
クロ
6
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724446
RIYB7
65.3
クロ
7
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724455
RIYN0
24.4
ニッケル
0
5.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724464
RIYN1
25
ニッケル
1
5.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724480
RIYN2
28.2
ニッケル
2
14
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724489
RIYN3
32.8
ニッケル
3
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724498
RIYN4
41.2
ニッケル
4
23
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724507
RIYN5
51.6
ニッケル
5
28
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724516
RIYN6
60.4
ニッケル
6
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724525
RIYN7
65.3
ニッケル
7
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください