NTスイベル
セフティースナップ
日本製
用途
楽々交換スナップ!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72726765
XSB0
11
クロ
0
4.6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726774
XSN0
11
ニッケル
0
4.6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726790
XSB1
12.5
クロ
1
4.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726799
XSN1
12.5
ニッケル
1
4.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726808
XSB2
13.9
クロ
2
7.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726817
XSN2
13.9
ニッケル
2
7.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726826
XSB3
18
クロ
3
8.9
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726835
XSN3
18
ニッケル
3
8.9
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726844
XSB3S
21.7
クロ
3S
21.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726860
XSN3S
21.7
ニッケル
3S
21.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726869
XSB4
25
クロ
4
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726878
XSN4
25
ニッケル
4
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726887
XSB5
31.6
クロ
5
31.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726896
XSN5
31.6
ニッケル
5
31.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726905
XSB6
38.4
クロ
6
38.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726914
XSN6
38.4
ニッケル
6
38.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください