NTスイベル
ダブルインターNTパワー
日本製
用途
便利で強い両方スナップ付!
色
クロ
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72723554
PWIB8
31.1
5.9
8
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723570
PWIB7
33.8
5.9
7
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723579
PWIB6
34.4
5.9
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723588
PWIB5
41.5
14
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723597
PWIB4
43.6
14
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723606
PWIB3
58.6
19
3
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723615
PWIB2
66.3
23
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723624
PWIB1
81.1
23
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723640
PWIB01
83.5
28
1/0
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723649
PWIB02
85.5
28
2/0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723658
PWIB03
99.6
32
3/0
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723667
PWIB04
100.8
32
4/0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723676
PWIB05
102
32
5/0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください