NTスイベル
2リング付ベアリング ニッケル
日本製
用途
ベアリング効果で抜群の回転力!
色
ニッケル
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724200
R2YN0
17.7
0
27
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724209
R2YN1
18.1
1
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724218
R2YN2
18.5
2
31
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724227
R2YN3
19
3
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724236
R2YN4
23.4
4
69
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724245
R2YN5
28.2
5
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724254
R2YN6
32.5
6
135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724270
R2YN7
38.5
7
202
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724279
R2YN8
40.7
8
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724288
R2YN9
44.9
9
275
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724297
R2YN10
57.6
10
370
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください