NTスイベル
サーモンNTパワー
日本製
用途
胴突、投げ仕掛用に最適!
色
ニッケル
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724839
S.PBS
S
【枝】81
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724848
S.PBM
M
【枝】139
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724857
S.PBL
L
【枝】173
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください