NTスイベル
エイトロックスナップ
日本製
用途
強力、両開きスナップ!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72725889
XEB00
12.6
クロ
0
23
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725898
XES00
12.6
ステンレス
0
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725907
XEB0
14.6
クロ
0
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725916
XES0
14.6
ステンレス
0
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725925
XEB1
17.6
クロ
1
44
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725934
XES1
17.6
ステンレス
1
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725950
XEB2
21.8
クロ
2
61
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725959
XES2
21.8
ステンレス
2
61
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725968
XEB3
25.8
クロ
3
67
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725977
XES3
25.8
ステンレス
3
67
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください