NTスイベル
ナイススナップ
日本製
用途
強くて便利な万能スナップ!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72726485
XNB00
8.9
クロ
0
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726494
XNS00
8.9
ステンレス
0
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726510
XNB0
10
クロ
0
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726519
XNS0
10
ステンレス
0
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726528
XNB1
12.1
クロ
1
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726537
XNS1
12.1
ステンレス
1
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726546
XNB2
16.5
クロ
2
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726555
XNS2
16.5
ステンレス
2
27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726564
XNB3
18.7
クロ
3
33
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726580
XNS3
18.7
ステンレス
3
33
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726589
XNB4
25.3
クロ
4
63
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726598
XNS4
25.3
ステンレス
4
63
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726607
XNB5
32.7
クロ
5
79
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726616
XNS5
32.7
ステンレス
5
79
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726625
XNB6
39
クロ
6
109
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726634
XNS6
39
ステンレス
6
109
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください