NTスイベル
トリプルサルカンA
日本製
用途
胴付き仕掛の枝針用に最適!
色
クロ
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724900
TXA14
20.7
14
【枝】8.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724909
TXA12
22
12
【枝】8.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724918
TXA10
26.7
10
【枝】13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724927
TXA7
33.2
7
【枝】23
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724936
TXA5
36.5
5
【枝】25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724945
TXA3
40.5
3
【枝】30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724954
TXA2
42
2
【枝】42
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724970
TXA1
42
1
【枝】44
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724979
TXA01
53
1/0
【枝】59
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724988
TXA02
56
2/0
【枝】63
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724997
TXA03
63
3/0
【枝】72
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725006
TXA04
67
4/0
【枝】77
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725015
TXA05
70
5/0
【枝】89
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください