NTスイベル
クロスライン ニッケル
日本製
用途
胴突き仕掛の枝針用に最適!
色
ニッケル
入数
F複100個入り
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72719187
BCN12
枝:13
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719196
BCN11
枝:14
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719205
BCN10
枝:17
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719214
BCN9
枝:26
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719230
BCN8
枝:25
8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719239
BCN7
枝:32
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719248
BCN6
枝:36
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719257
BCN5
枝:34
5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719266
BCN4
枝:49
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719275
BCN3
枝:46
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719284
BCN2
枝:65
2
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719300
BCN1
枝:69
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719309
BCN01
枝:77
1/0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719318
BCN02
枝:77
2/0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719327
BCN03
枝:89
3/0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719336
BCN04
枝:127
4/0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72719345
BCN05
枝:161
5/0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください