NTスイベル
インタースナップNTパワー クロ
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
色
クロ
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
全14種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
20.6
21.7
22.6
23.3
27.5
29.9
36.3
43.4
45.1
54.3
56.4
64.8
65.6
67.7
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72722416
PIB10
20.6
5.9
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722425
PIB8
21.7
5.9
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722434
PIB7
22.6
5.9
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722450
PIB6
23.3
5.9
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722459
PIB5
27.5
14
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722468
PIB4
29.9
14
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722477
PIB3
36.3
19
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722486
PIB2
43.4
23
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722495
PIB1
45.1
23
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722504
PIB01
54.3
28
1/0
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722520
PIB02
56.4
28
2/0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722529
PIB03
64.8
32
3/0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722538
PIB04
65.6
32
4/0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72722547
PIB05
67.7
32
5/0
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください