R1234yfサービス缶ジョイント5缶用

R1234yfサービス缶ジョイント5缶用 - アールウィズエイチR1234yfサービス缶ジョイント5缶用 - アールウィズエイチ

商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用
特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可
正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付

用途
用途:R1234yf サービス缶の充填に
ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可
付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※注意:使用前はコントロールバルブが閉まっている事を確認してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727316RH-31YF-X5
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする