曜日別特売

紫外線ランプキット

紫外線ランプキット - アールウィズエイチ

商品名:紫外線ランプキット(波長:395nm)
特長:使用電球:高輝度LED
中心波長:395nm
リチウムイオン電池
経済的、コンパクトでハイパワーです。充電器付

用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池×2本危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※注意:充電時間1.5時間
※充電の際には過充電にご注意ください
※直接光を覗き込まない様にしてください(保護ゴーグル付)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727456RH-UV395
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする