カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル - アールウィズエイチ

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml
蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見
134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル
熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。

用途
用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。
カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に
添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※注意:PAGオイル使用車両専用(POE車両には絶対使用しないでください。)
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727605RH12-500D
13,000
12,675
13,943(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする