コーヒー
厳選豆をブレンドしたエスプレッソコーヒーとミルクがおいしいコーヒーです。阿蘇山麓の新鮮な牛乳を24%使用しました。エスプレッソ抽出のコーヒーとミルクのバランスが良い、すっきりまろやかな味わいです。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。
注意
※常温を超えない温度で保存してください。※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コーヒー の新着商品
カテゴリ












![[冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ [冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764726-261028-02.jpg)
![[冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ [冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764699-261021-02.jpg)