- コーヒー らくのうマザーズ 72710936

- コーヒー らくのうマザーズ 72710936
- コーヒー らくのうマザーズ 72710936
- コーヒー らくのうマザーズ 72710936
- コーヒー らくのうマザーズ 72710936
- コーヒー らくのうマザーズ 72710936

コーヒー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量1セット(250mL×24本)
内容量1セット(250mL×24本)注文コード72710936品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
¥3,698

厳選豆をブレンドしたエスプレッソコーヒーとミルクがおいしいコーヒーです。阿蘇山麓の新鮮な牛乳を24%使用しました。エスプレッソ抽出のコーヒーとミルクのバランスが良い、すっきりまろやかな味わいです。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。

注意
※常温を超えない温度で保存してください。
※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする