エスコ
吊長ダイヤル錠
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質
本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
クリアランス(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713657
EA983S-67
30
タテ:50、ヨコ:14
ツル:4.8
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713666
EA983S-68
40
タテ:50、ヨコ:22
ツル:6
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください