エスコ
吊長ダイヤル錠
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様
ダイヤル数:3桁
材質
本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)
20
クリアランス(mm)
タテ:50、ヨコ:9
径(mm)
ツル:3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713648
EA983S-66
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください