曜日別特売

布団セット

布団セット - エスコ

セット内容:掛布団(150×210cm)、敷布団(95×198cm)、枕(35×50cm)、掛布団カバー(150×210cm)、ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)、枕カバー(35×50cm/2枚)、枕パッド(35×50cm)、収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)、三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)。開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。セット全部が入る収納バッグ付き持ちがあるので持ち運びも楽です。夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。

材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(マットレスのみウレタンフォーム)質量(kg)掛布団:1.7、敷布団:2.15、枕:380g、マットレス:2.2ブラウン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714567EA913YH-39A
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする