エスコ
封缶用テープ
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途
食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質
基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
66
芯径(mm)
内芯:76
伸び(%)
160
引張強度(N/18mm)
39
粘着力(N/18mm)
1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)
7.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713894
EA944PA-11A
12
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
当日出荷
72713910
EA944PA-12A
18
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください