封缶テープ(非塩ビタイプ)

封缶テープ(非塩ビタイプ) - エスコ

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。

用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713928EA944PA-22
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする