圧着アタッチメント

圧着アタッチメント - エスコ

付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。

全長(mm)176質量(kg)1.6能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)取付方向取付:8方向(45度きざみ)公称出力(kN)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713368EA813PA-84
オープン
165,800
182,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする