安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) - エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) - エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) - エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) - エスコ

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。

材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0内容量1個
注意
※画像はEA998FX-9Bです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713736EA998FX-10B130ロープ:12
オープン
99,500
109,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする