エスコ
変成シリコンコーク(多用途)
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途
フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール
材質
変成シリコン樹脂系
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(mL)
333
耐熱温度(℃)
範囲:-30~90
可使時間(分)
10~15(23℃)
完全硬化時間
96時間(23℃)
粘度(Pa・s)
900~1600
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714050
EA930AE-101
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください