曜日別特売

変成シリコンコーク(多用途)

変成シリコンコーク(多用途) - エスコ

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。

用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可。
※画像はEA930AE-101です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714059EA930AE-102グレー
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
72714068EA930AE-103ブラック
オープン
1,560
1,716(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする