工業用ワイパー

工業用ワイパー - エスコ工業用ワイパー - エスコ工業用ワイパー - エスコ工業用ワイパー - エスコ工業用ワイパー - エスコ工業用ワイパー - エスコ

4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。

用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り材質パルプ(未晒し)枚数150サイズ(mm)190×320内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714357EA929AT-2A
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする