曜日別特売

型どり再生キット

型どり再生キット - エスコ

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。

成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度内容量1セット
注意
※ポリエチレ ン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
※浴槽内や、飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないでください。
※画像はEA934KB-103です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714585EA934KB-104
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする