エスコ
収納ボックス(1~64L)
EA506LE-10、-11用ふた。
形状
その他
外寸法・幅(mm)
443
外寸法・高さ(mm)
41
外寸法・奥行(mm)
624
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712650
EA506LE-55
120サイズ
110.8
624×443×41
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る