エスコ
収納ボックス(1~64L)
EA506LE-5用ふた。
形状
その他
外寸法・幅(mm)
252
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・奥行(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712616
EA506LE-52
80サイズ
65
365×252×33
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る