曜日別特売

収納ボックス(1~64L)

収納ボックス(1~64L) - エスコ収納ボックス(1~64L) - エスコ

EA506LE-6用ふた。

形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×305×35外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)4453辺合計(cm)78.5宅配サイズ80サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712625EA506LE-533054453580サイズ78.5445×305×35
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする