吸水・給油マット

吸水・給油マット - エスコ吸水・給油マット - エスコ吸水・給油マット - エスコ吸水・給油マット - エスコ吸水・給油マット - エスコ吸水・給油マット - エスコ

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。

仕様1m2あたりの吸水力:約4L材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)厚さ(mm)5.5グレー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714208EA929DL-410.5600×900
オープン
4,120
4,532(税込)
翌日出荷
返品不可
72714217EA929DL-421.4900×1500
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする