エスコ
安全表示旗(カットタイプ)
ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約2.5
色
赤
全長(m)
約91
サイズ(mm)
304×304
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713946
EA983TZ-11
オープン
¥
8,670
¥
9,537
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください