エスコ
安全長靴[耐油/抗菌]
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)
3E
材質(アッパー)
耐油性PVC
材質(ソール)
耐油ラバー
機能
抗菌、耐油、防臭
JIS規格
JIS S級相当
足幅
3E
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714479
EA998RA-240
白
1890
24
240×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714488
EA998RA-245
白
1940
24.5
245×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714497
EA998RA-250
白
1990
25
250×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714506
EA998RA-290
白
2450
29
290×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714515
EA998RB-240
黒
1890
24
240×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714524
EA998RB-245
黒
1940
24.5
245×100×39
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714540
EA998RB-250
黒
1990
25
250×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714549
EA998RB-290
黒
2450
29
290×100×390
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください