圧着ペンチ(フェルール端子用)

圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用) - エスコ

正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。

用途エンドスリーブ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712449EA538KD-12
オープン
34,700
38,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする