小型電動ウインチ

小型電動ウインチ - エスコ

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

材質質量(kg)14揚程(m)30電源AC100V 870W、10Aコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362定格荷重(kg)130電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)24.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713770EA840B-130BA
オープン
194,600
214,060(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする