小型電動ウインチ

小型電動ウインチ - エスコ

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。

材質質量(kg)19揚程(m)29電源AC100V1100W、12Aコード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496定格荷重(kg)200電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)14.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713779EA840B-200C
オープン
233,800
257,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする