DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付

DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 - siroca
質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737710SF-C223
オープン
14,368
15,805(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする