DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト

DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト - sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト - sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト - sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト - sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト - siroca
質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737719SF-V191W
オープン
16,300
17,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする