曜日別特売

3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 - siroca

27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。

用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737694SF-A161
オープン
9,880
10,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする