曜日別特売

ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用

ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 - シンエイ

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。ポスターは防水加工が必要です。

材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21使用場所屋外用内容量1枚
関連資料:(0.6MB)
注意
※屋外用は面板がアルミ複合板なので面板色は白になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737518PG44S-A0BGG8926.6ブラックポスター:A01239
36,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737527PG44S-A0KYG8926.6けやきポスター:A01239
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737536PG44S-A0SRG8926.6白木ポスター:A01239
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737545PG44S-A0WGG8926.6ホワイトポスター:A01239
36,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737554PG44S-B0BGG10819.4ブラックポスター:B01507
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737570PG44S-B0KYG10819.4けやきポスター:B01507
54,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737579PG44S-B0SRG10819.4白木ポスター:B01507
54,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737588PG44S-B0WGG10819.4ホワイトポスター:B01507
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする