曜日別特売

アロマティックニームオイル

アロマティックニームオイル - soware

人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!
従来のニームオイルにシトロネラを加えました。
ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。
もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。
ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。
使用方法
200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください
(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)
使用間隔
7~10日間隔
この間に雨が降った場合は再度散布してください

容量(mL)80内容量1個(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738288-80
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする