曜日別特売

ピュアニームペレット

ピュアニームペレット - soware
(2件のレビュー)

園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!
ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。
肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。
ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。
チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%
容量 1.2kg

容量(kg)1.2内容量1個(1.2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738279-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 農作業に使います。
株式会社神石高原みたんぼ農・林・水産業

無農薬に魅力を感じました。2回目の購入になります。
何しろカーメン君、一押しなので。

1が参考にしています
対象商品 : 72738279
2024-07-03
用途: この季節、植物の害虫被害が無くなるように
その他業種

カーメン君のニームペレットは近所では入手が困難で諦めてましたが、モノタロウさんで見つけた時は感激しました! 土に混ぜるので、まだ使用してませんが、とても期待してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする