曜日別特売

落下防止ネット (棚幅180cm用)

落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用) - ティーエフサービス

ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。

用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)寸法(cm)ネット部:162×70耐用年数(年)約8-10取付可能寸法(cm)170-176内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737947RN-18BKブラック
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
72737938RN-18イエロー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72737938RN-1876458884RN-18RN-18 落下防止ネット RNシリーズ ティーエフサービス 76458884落下防止ネット RNシリーズティーエフサービス1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする