曜日別特売

VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用

VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用 - SMC

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合)
軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)
水頭0mで使用可能!
最低作動圧力差:0MPa(弁開時)
保護構造:IP65
全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)
耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)
うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上
静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減

用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付質量(g)600ボディサイズ10A電圧(V)AC100接続ねじRc, ワンタッチ管継手付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)C37 SUS最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7弁形式N.C.最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下周囲温度(℃)‐20~60口径3/8(10A)弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性Kv 2.0/Cv 2.4禁油オプション対応内容量1個
注意
※流体・油の場合
※動粘度は50mm2/s以下にて使用願います。
※全波整流器内蔵タイプは可動鉄心の特殊構造によりON時吸着面にクリアランスを設けることによりOFFの応答性を向上しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738017VXZ233BHZ
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする