エスコ
折り畳み式自転車
折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質
フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)
約14.5
色
グレイブルー
サイズ(cm)
組立:約146×57×103
タイヤサイズ
20型
適応体重(kg)
推奨:70まで
折りたたみ寸法(cm)
約84.5×50×62
ギア数
変速なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730430
EA986Y-16D
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください