エスコ
折りたたみチェアー
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質
背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)
質量(kg)
3.6
色
ブラック
サイズ(mm)
495(W)×475(D)×768(H)
折りたたみ寸法(mm)
495(W)×110(D)×889(H)
グリーンマーク
認定
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731236
EA956XE-16
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください