エスコ
折りたたみチェアー
スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)
スタッキング:28
質量(kg)
3.8
耐荷重(kg)
100
張地
ビニールシート張り
座高(mm)
420
サイズ(mm)
455(W)×437(D)×740(H)
折りたたみ寸法(mm)
455(W)×63(D)×893(H)
脚幅(mm)
455
グリーンマーク
認定
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731175
EA956XA-156
グレー
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
72731184
EA956XA-157
ダークブラウン
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
72731200
EA956XA-158
グリーン
¥
7,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください