曜日別特売

折りたたみチェアー

折りたたみチェアー - エスコ

コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。

材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン厚さ(mm)スタッキング:150質量(kg)6.2車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×4張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)429サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H)脚幅(mm)522グリーンマーク認定内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731209EA956XA-181ブルー
オープン
32,800
36,080(税込)
翌日出荷
返品不可
72731218EA956XA-182グリーン
オープン
32,800
36,080(税込)
翌日出荷
返品不可
72731227EA956XA-183オレンジ
オープン
32,800
36,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする