エスコ
強力型パンチ(1穴)
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質
スチール
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
奥行(mm)
穿孔能力(枚)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729425
EA762MD-20
1.6
3.8
穴:7~30
110
100(W)×211(340)(D)×220(318)(H)
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
72729434
EA762MD-25
1.2
5
穴:2.5~23.5
55
85(W)×185(220)(D)×150(270)(H)
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください